Taška na nářadí „Compact” prázdný

Artiklové číslo: 00 21 11 LE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 21 11 LE
EAN / GTIN 4003773077718
Číslo výrobce 00 21 11 LE
L-číslo L70010 1456

Popis

Popis:

  • kompaktní brašna na nářadí pro servisního technika
  • Jako zasouvací sáček vhodný pro: ″Basic″ 00 21 05 LE, ″BIG Basic Move″ 00 21 06 LE, ″BIG Twin Move″ 00 21 41 LE, ″BIG Twin″ 00 21 42 LE, ″BIG Twin Move RED″ 98 99 15 LE a další běžné kufry na nářadí
  • s 8 kapsami na nářadí a 7 poutky na nářadí
  • zadní smyčka pro připevnění k vozíku
  • Brašna bez nářadí
  • z odolné polyesterové tkaniny, se zipem

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 410 mm
  • Rozměr výška vně (uvnitř): 60 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 290 mm