Reflexní oblečení

Kategorie
  • Reflexní bundy Reflexní bundy (1464)
  • Reflexní vesty Reflexní vesty (150)
  • Reflexní kalhoty Reflexní kalhoty (3864)
5478Produkt

Produkty

Přidat na seznam artiklů

    Reflexní oblečení pro vyšší viditelnost

    Reflexní oblečení je volbou číslo jedna pro každého, kdo potřebuje být na pracovišti nepřehlédnutelný. Hodí se na silnici, na letiště, na stavbu, ale také pro volnočasové účely – reflexní oděvy oceníte i při sportu, třeba na motorce, kole či koloběžce. Výstražné pracovní oblečení zajišťuje lepší viditelnost nejen za šera nebo v noci. Díky výrazným barvám pomáhá zvýšit bezpečnost práce i přes den.

    Ve zhoršených světelných podmínkách reflexní pracovní oděvy chrání Vás i Vaše okolí, proto se vyplatí jejich výběr nepodcenit.

    Jak vybrat reflexní oděv?

    Reflexní pracovní oblečení pro zvýšení bezpečnosti práce využívá kombinaci 3 různých materiálů:

    • fluorescenční – jde o základní materiál, ze kterého je reflexní oblečení vyrobeno, většinou ve žluté či oranžové barvě. Zlepšuje viditelnost zaměstnance především ve dne, případně za šera.
    • retroreflexní – jde o stříbrné či šedé pásky našité na výstražném oděvu. Odrážejí světlo, které na zaměstnance zasvítí.
    • fosforescenční – jde o pásky, které po ozáření (nasvícení) vydávají světlo, i když je kolem úplná tma. Umožňují tak rozeznat zaměstnance například při výpadku proudu.

    Podle kombinace těchto materiálů, plochy, kterou na reflexním oblečení zaujímají, a rozmístění jednotlivých prvků se dle normy ČSN EN ISO 20471 rozlišují 3 třídy reflexních oděvů.
    • Třída 1: Jde o nejnižší stupeň ochrany, vhodný především pro soukromé použití. Uplatnění najde v osobních autech, reflexní oblečení třídy 1 je však vhodné i na motorku nebo kolo. Využít ho mohou také řidiči z povolání nebo kurýři. Reflexní oblečení v této třídě musí mít nejméně 0,14 m2 fluorescenčního materiálu a 0,1 m2 reflexního materiálu.
    • Třída 2: Jedná se o reflexní pracovní oděv se středním stupněm viditelnosti. Využívá se například pro práce na silnicích, kde nejsou zhoršené světelné podmínky, projíždí méně než 600 aut za hodinu a rychlost provozu je nižší než 60 km/h. Vhodný je také na staveniště, pro záchranáře či popeláře. Reflexní oděvy v této třídě musí mít nejméně 0,5 m2 fluorescenčního materiálu a 0,13 m2 reflexního materiálu.
    • Třída 3: V této třídě jsou zařazeny reflexní oděvy s nejvyšším stupněm viditelnosti, které se využívají při práci na silnici, kde je dopravní rychlost přes 60 km/h, projede kolem 600 aut za hodinu a viditelnost není optimální. Bezpečnostní oděv třídy 3 je dále vyžadován na letištích či na staveništích, kde dochází k přecházení vozovky nebo kde není dostatečné ohraničení. Výstražné oděvy v této třídě musí mít nejméně 0,8 m2 fluorescenčního materiálu a 0,2 m2 reflexního materiálu.

    Vyberte si reflexní pracovní oděvy na e-shopu Hoffmann Group

    V naší kategorii osobních ochranných prostředků (oopp) nabízíme široký sortiment reflexních oděvů, stačí si jen vybrat! Najdete u nás jak reflexní vesty , tak také bundy a kalhoty . Prohlédněte si naši nabídku a využijte kvalifikovaného zákaznického servisu, který zodpoví všechny Vaše případné dotazy. Vsaďte na specialisty v oboru a objednejte na e-shopu Hoffmann Group.

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku