Sada digitálních posuvných měřítek IP67, rozsah měření 150 mm 10

Artiklové číslo: 412629 10
Sleva
50960,00 CZK
Nastavit cenu 10 ks (CZK 3681,60 / 1 ks)
Cena platí do 31. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 157,00 CZK / ks
  • 2 352,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 13385
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,4
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odchylka měření E MPE ±0,02 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,4
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 40 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Automatické vypnutí ano
Provozní doba 15000 h
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 412629 10
EAN / GTIN 4067263132813

Popis

Provedení:

Elektronické posuvné měřítko s absolutní elektronikou a velkým, dobře čitelným displejem. Odolné vůči vodě, olej a prachu. Díky nízké spotřebě energie 18000 h plynulé použití s jednou baterií (vel. 300: 5000 h). Tento přístroj se při obsluze zapíná automaticky a v případě nepoužívání se po cca 20 minutách automaticky vypne.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.
3× posuvné měřítko č. 412623 vel. 150
Sada obsahuje 10× č. 412623 vel.150.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly