Svářečský držák vnitřní / vnější úhel IOWCC

Artiklové číslo: 085955 IOWCC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 90 N; 150 N
Délka 75 mm; 125 mm
Šířka 52 mm; 85 mm
Hmotnost 0,13 kg; 0,4 kg
Druh produktu Uhlovy magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085955 IOWCC
EAN / GTIN 5012095618119
Číslo výrobce IOWCC

Popis

Provedení:

Upínatelný svářečský držák je možné nastavit na 30°, 60° a 90°.
Součásti sady: 2 ks svářečský držák (vnitřní / vnější úhel) o délce 75 mm a 125 mm.

Použití:

Pomůcka k umístění, upevnění a držení komponent při sváření.