LED čelovka s akumulátorem H5R-CORE

Artiklové číslo: 081479 H5R-CORE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
413 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 67

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce H5R Core
Ochranná třída IP IP 67
Světelný tok 400 lm
Světelný tok stupeň 2 15 lm
Světelný proud Boost 500 lm
Doba svícení 2 h
Doba svícení stupeň 2 50 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
⌀ hlavy 32 mm
Hmotnost 167 g
Druh produktu Čelovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081479 H5R-CORE
EAN / GTIN 4058205020879
Číslo výrobce 502121

Popis

Provedení:

Výkonná LED čelovka pro profesionální použití.
  • Otočná hlava a plynulá funkce zaostřování.
  • Intuitivní ovládání a plynulé stmívání.
  • Vyměnitelný čelový pás, který lze prát.
  • Jednotné rozhraní systému Ledlenser Connecting umožní jednoduché spojení se širokým sortimentem příslušenství.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.