Vysokotlaká tryska na chladicí médium zalomená v úhlu 60° M8X1

Artiklové číslo: 319475 M8X1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ zalomené
⌀ propusti trubky 1 mm
Připojovací závit M8×1
Provedení Závit
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319475 M8X1
EAN / GTIN 2050002048201
Číslo výrobce TOP52GR27,0

Popis

Provedení:

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.
Vysokotlaká tryska – speciálně pro vysoké tlaky do 80 barů. Přestavitelná úhlová poloha trysky. Robustní provedení z hliníku s dlouhou životností.
Tryska zalomená v úhlu 60°, provedení s více otvory 7 (otvorů) × ⌀ 1 mm.

Použití:

K nasazení na statické a poháněné soustružnické držáky pomocí připojovacího závitu.