Rozpěrné šrouby a matice s nákružkem DIN 55027 4

Artiklové číslo: 313050 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

4 mm
Potřebný počet kusů 3
Závit M10
Délka L 39 mm
Druh produktu Rozpěrný šroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313050 4
EAN / GTIN 4019208033921
Číslo výrobce 107448

Popis

Norma:

DIN 55027; ISO 702-3.

Vhodné pro:

Všechna soustružnická sklíčidla resp. vyvrtávací hlavy s krátkým upínacím kuželem podle DIN 702-3.