{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Morse kužel | MK2 | |
⌀ pouzdra D | 45 mm | |
Užitná délka B | 76 mm | |
⌀ tvrdokovu H | 11 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 26 mm | |
Maximální počet otáček | 5 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 150 kg | |
Tvrdokovová vložka | ano | |
Provedení | souběžně otočný | |
Odtlačovací šroub | ano | |
Axiální síla | 1,78 kN | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321240 2 | |
EAN / GTIN | 4062406572426 |