Ochranný krém na pokožku Stokoderm® Universal Pure 100 ml

Artiklové číslo: 095147 100
(CZK 205,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    205,00  CZK / ks
    (CZK 205,00 / 100 Millilitre)
  • od 12 ks
    171,00  CZK / ks
    (CZK 171,00 / 100 Millilitre)
na poptávku
Ihned k dodání
379 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochrana před: Hromadění vlhkosti; Nespecifická ohrožení pleti

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochrana před Hromadění vlhkosti; Nespecifická ohrožení pleti
Obsah 100 ml
Forma balení tuba
Druh produktu Ochrana pokožky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 095147 100
EAN / GTIN 4016208331477
Číslo výrobce SGP100ML

Popis

Provedení:

Ochranný krém na ruce s trojnásobným působením na ochranu před substancemi na bázi vody a oleje a také ke zlepšení uchopení a pohodlí při nošení rukavic.
Ohrožení: Substance na bázi vody a oleje (jako je olej, tuk, maziva a čisticí prostředky).
Vlastnosti: Měkký krém, bez parfémů a barviv.