Náhradní sada 1

Artiklové číslo: 098547 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13157
Druh produktu Doplňovací sada lékárnička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098547 1
EAN / GTIN 4250108801207
Číslo výrobce 3003018

Popis

Provedení:

Velmi kvalitní obvazový materiál se značkovými obvazovými materiály Söhngen®.
Náplň dle DIN 13157.

Obsah:

  • 2× sáček s tlakovým uzávěrem PE 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
  • 1× nouzová záchranná deka SIRIUS® 210 x 160 cm (0701001)
  • 1× obvazový šátek DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 2× oční kompresní obvaz aluderm® DuOcul (1003340)
  • 1× balíček s obvazem aluderm® DIN malý (1003371)
  • 3× balíček s obvazem aluderm® DIN střední (1003372)
  • 1× balíček s obvazem aluderm® DIN velký (1003373)
  • 3× kompresní obvaz DERMOTEKT® 10 x 10 cm à 2 ks (1003401)
  • 2× fixační páska WS 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2× fixační páska WS 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1× ubrousky z netkané textilie 200 x 300 mm po 5 ks (1005007)
  • 2× medicínská obličejová rouška EN 14683-2019 IIR samostatná (1005317)
  • 1× náplast SÖHNGEN® Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1× sada náplastí 10 x 6 cm 12 ks (1008213)
  • 1× sada aluderm® aluplast malá (1009152)
  • 4× vlhčené ubrousky k čištění nezraněné pokožky (1009308)
  • 2× trojhranný šátek V SO RD (1010015)
  • 1× sada rukavic, 4 ks, vinyl, velké (1010073)
  • 1× okamžitá chladicí komprese malá od 200 cm² (1012042)
  • 1× zdravotnické nůžky 19 cm lomené (2001008)
  • 1× příručka první pomoci SO pro okamžitá opatření v místě nehody (8001005)

Poznámka:

Sterilní obvazové materiály SÖHNGEN jsou použitelné 20 let od data vytištěného na výrobku.