SOMX 050204-HD IC808 Destičky pro vrtáky DR pro obrábění uhlíkové oceli a měkkých materiálů obrobků.

Artiklové číslo: 5567137
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567137
EAN / GTIN 7291075327809
Číslo výrobce 5567137
L-číslo L24160 35

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr mezikruží (IC) 5,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.4 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny