• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Přesný vnitřní měřicí přístroj na slepé otvory SS 20-50 mm

Artiklové číslo: 435120 20-50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 957,00 CZK / ks
  • 1 097,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 20 mm - 50 mm
Rozsah měření posuvného měřidla 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
Hloubka měření 77 mm
Vzdálenost ode dna otvoru h 1,5 mm
Počet posuvných měřidel 3
Šířka středicího talíře 18 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435120 20-50
EAN / GTIN 2050001037817
Číslo výrobce 14000000

Popis

Provedení:

Dvoubodový komparační měřicí přístroj vycházející z verze Schwenk. Schwenk slepý otvor SS. Pro měření slepých otvorů a středicích nákružků. Posuvné měřítko a pohyblivý měřicí dotyk osazený tvrdokovem.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj bez zobrazovacího přístroje a nastavovacích kroužků.

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Poznámka:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 43 4900 vel. 16.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly