{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 110 mm - 300 mm | |
Rozsah měření posuvného měřidla | 110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300 mm | |
Hloubka měření | 45 mm | |
Vzdálenost ode dna otvoru h | 2 mm | |
Počet posuvných měřidel | 4 | |
Šířka středicího talíře | 81 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Katalogové číslo | 435120 110-300 | |
EAN / GTIN | 2050001037831 |