Automatická navíječka hadic 15 m

Artiklové číslo: 080066 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 463 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka korpusu 465 mm
Hloubka korpusu 220 mm
Výška korpusu 400 mm
Přípojka výstupu 3/8 palec
Přípojka vstup 3/8 palec
Maximální provozní tlak 20 bar
Využitelná délka hadice 15 m
Vnitřní ⌀ hadice 10 mm
Druh produktu Navíječka hadic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080066 15
EAN / GTIN 4062406284626

Popis

Provedení:

Automatická navíječka hadic v plastovém pouzdře. Flexibilní PU hadice pro stlačený vzduch s ochranou proti zlomení. Integrované vedení hadice. Výkyvný držák pro montáž na stěnu.