Diamantový pilový kotouč E-Cut

Artiklové číslo: 63502195010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502195010
EAN / GTIN 4014586378183
Číslo výrobce 63502195010
L-číslo L00010 4167

Popis

Popis:

  • Diamantový pilový kotouč E-Cut
  • šetrné řezání s dokonale čistými řeznými hranami v materiálech CFRP/GFRP bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Diamantový povlak pro mimořádnou životnost nástroje. Přesná práce přímo v rozích a na hranách. Lze použít i s hloubkovým dorazem

Charakteristika:

  • Šířka 42 mm
  • délka 60 mm