• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Lepidlo na zajištění závitů 32-18

Artiklové číslo: 083314 32-18
(CZK 13504,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 32-18
Chemický základ Anaerobní metakryláty
Dynamická viskozita 120 mPas - 170 mPas
Hustota 1,1 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 150 °C
Dotyková pevnost za 15 min - 20 min
Funkční pevnost dle 3 h - 6 h
Vlastnost utěsňující; odolný proti vibracím; brání zadření
Vhodné pro materiál Kov
Vhodné pro oblast použití Zajištění šroubů
Pro velikost závitů M až M12
Pro velikost palcových závitů 1/4 palec
Maximální rozměr štěrbiny 0,1 mm
Třída pevnosti Nízká pevnost
Minimální moment uvolnění 6 Nm - 10 Nm
Demontáž s normálním nástrojem
Barva fialová
Plnicí množství 250 ml
Skladovací teplota 20 °C
Trvanlivost od data výroby 12 měsíc
Druh produktu Zajištění šroubů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083314 32-18
EAN / GTIN 8029822013083
Číslo výrobce 32-18-250

Popis

Provedení:

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. Střední pevnost možno ještě povolit běžným nástrojem. Vysoká pevnost možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C).
Nízká pevnost, lehká demontáž, pro všechny kovy, bez označení.

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly