Čisticí prostředek GARANT GreenPlus pro ultrazvukové čištění Sonic Cleaner N 5 l

Artiklové číslo: 088017 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Údaje o výrobku

Technické údaje

Množství náplně – kapalina 5 l
Poměr smíchání 2 - 5 %
Hodnota pH 9,6
Skladovací teplota 20 °C - 60 °C
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Řada GreenPlus
Druh produktu Ultrazvukový silný čisticí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 088017 5
EAN / GTIN 4067263733133

Popis

Provedení:

Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexní geometrií obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za pokojové teploty. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.
Sonic Cleaner N, neutrální koncentrovaný čisticí prostředek na mimořádně šetrné čištění choulostivých materiálů jako je hliník, barevné kovy, lakovaný a pozinkovaný povrch.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje.
Mírné nečistoty, jako jsou tuky a oleje pro obrábění, brusné, lešticí a lapovací prostředky, otisky prstů, prach po broušení.

Vhodné pro:

Choulostivé materiály, jako jsou hliník, barevné kovy, lakované a pozinkované povrchy, ale i ocel, ušlechtilá ocel, plast, sklo, keramika a guma.