{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Drát INOX | |
⌀ kartáče D1 | 50 mm | |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | |
Šířka osazení L1 | 15 mm | |
Délka osazení H1 | 12 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574225 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263880790 |