Kulatý kartáč se stopkou drát INOX 0,30 mm 60X15 mm

Artiklové číslo: 574225 60X15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 469 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Drát INOX
Šířka osazení L1 15 mm
Splétání zvlněné
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574225 60X15
EAN / GTIN 4067263934707

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.