{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 65 mm | |
Závit M | M14 | |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | |
Délka osazení H1 | 20 mm | |
Bezpečnostní opěrný kroužek | ne | |
Maximální počet otáček | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Hrncový kartáč |
Katalogové číslo | 572100 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006573 | |
Číslo výrobce | 482217 |