Hochtemparatur-Schutzdecke 9110

Codice art.: Z089765 9110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z089765 9110
EAN / GTIN 7612908369900
Codice del produttore 934621

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
  • Bestehend aus Silikatfaser (Aramid-Garn gesäumt).
  • Das Gewebe ist mit einer mineralischen Beschichtung versehen, die die Kohäsion vergrössert und gleichzeitig eine sehr hohe Biegsamkeit bewahrt.
  • Schutz gegenüber dauerhafter Temparatur bis 1000°C und kurzzeitige Spitzentemparatur bis 1200°C.

    Verwendung: Bestens geeignet als:
  • Schweissdecke
  • Isolierender Hitzeschutz
  • Löschdecke
  • Elektrische Isolation.
  • Besonders für den Einsatz als senkrechter und waagrechter Schutz
  • Proprietà:

    Länge: 1 mm
    longueur: 1 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello