Kupplung Typ 13 schwarz SW

Codice art.: Z081270 SW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
223 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081270 SW
EAN / GTIN 4007123033621
Codice del produttore 1081412

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Schutzkontakt-Kupplung Typ 13
  • Netzspannung 230V
  • maximale Strombelastbarkeit 10Ah
  • Proprietà:

    Breite: 650 mm
    Gehäusewerkstoff: Kunststoff
    Gewicht: 0,03 kg
    Herstellerbezeichnung: Typ 13
    Höhe: 250 mm
    IP-Schutzart: IP20
    Länge: 400 mm
    Netzspannung: 230 V

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello