Hobel HL 850 EB-Plus

Codice art.: Z074465 HL850EBPLU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z074465 HL850EBPLU
EAN / GTIN 4014549353820
Codice del produttore 576608

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang: Systainer, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaug-Adapter, Bedienungswerkzeug.
Beschreibung: Der Grenzenlose.Randnahes Hobeln und Falzen: dank einseitiger Lagerung des Hobelkopfes arbeitet der Elektrohobel HL 850 bündig und mit unbegrenzter Falztiefe. Keine Falztiefenbegrenzung, keine Nacharbeit.
Ausführung:
  • Randnah hobeln, unbegrenzt tief falzen durch einseitige Lagerung des Hobelkopfs
  • Präzises Anfasen – durch 90°-V-Nut in der Hobelsohle
  • Präzise – stufenlose Spantiefeneinstellung
  • Erhöhte Präzision beim Falzen und Abrichten
  • Konstante Schnittgeschwindigkeit auch bei maximaler Spantiefe – dank Electronic
  • Glattes Hobelbild durch Spiralmesser
  • Kein nachträglicher Reinigungsaufwand durch effiziente Absaugung, frei wählbar links oder rechts
  • Schneller Messerwechsel
  • Proprietà:

    Leistung: 850 W
    Drehzahl: Drehzahl Reziproke Minute
    Gewicht: 3,9 kg
    Hobelbreite: 82 mm
    profondeur battue: unbegrenzt