Dübelfräse DOMINO DF700EQPLUS

Codice art.: Z074405 DF700EQPLU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z074405 DF700EQPLU
EAN / GTIN 4014549355947
Codice del produttore 574424

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • DOMINO Fräser D 12
  • Zusatzanschlag
  • 2 x leere Dübelbox
  • Gabelschlüssel SW 12
  • Systainer SYS 5 TL

    Beschreibung: Extra mobil. Extra stabil. Kommt zum Werkstück und nicht umgekehrt: DOMINO XL. Schnell, einfach, präzise und extrem stabil – mit messbar kürzeren Rüstzeiten und bis zu 50 Prozent Zeitersparnis gegenüber stationären Maschinen. Dadurch eignet sich die DOMINO XL ideal für den Möbel- und Türenbau und die Herstellung konstruktiver Massivholzverbindungen.
    Ausführung:
  • Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
  • Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
  • Höchste Stabilität der Verbindungen bis zu einer Dübelgröße von 14 x 140 mm
  • Hohe Zeitersparnis im Vergleich zu einer Stationärmaschine
  • Systemzubehör passend für beide DOMINO Dübelfräsen
  • Proprietà:

    Typ: DF 700
    Leistung: Leistung W
    Drehzahl: 21 Reziproke Minute
    Gewicht: 5,2 kg
    Typ: DF 700 EQ-Plus