Einhand-Falzhobel 82mm KP0810CJ

Codice art.: Z072250 KP0710CJ
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z072250 KP0710CJ
EAN / GTIN 0088381079556
Codice del produttore KP0810CJ

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Mit Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik.
  • Neues Design für ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Späneauswurf nach links oder rechts wählbar.
  • Tiefeneinstellung mit Klick-Stopp.
  • Hobelwellenhalterung aus Aluminiumdruckguss.
  • Schalterentriegelung links oder rechts zu betätigen.
  • Grundplatte mit Ablagefuss verhindert Schaden am Werkstück und an den Hobelmessern.
  • Proprietà:

    Leistung: 1,05 W
    Drehzahl: Drehzahl Reziproke Minute
    Gewicht: 3,4 kg
    Hobelbreite: 82 mm
    profondeur battue: 0-25

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello