RM-SET11.000H6B-B-C16S Alesatori a lama singola, per fori ciechi

Codice art.: L24220 102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 102
EAN / GTIN 7291075222814
Codice del produttore 4445274

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 11 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 2.0, Overall Length (OAL) 123.5 mm, Lunghezza utile (LU) 75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 11 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 2.0
  • Overall Length (OAL) 123.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 75 mm