MM ECD-312X145-2T05 IC908 Testine Multi-Master NC per centratura precisa del foro senza utilizzo di boccole guida.

Codice art.: L24060 971
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Cutter insert for centre drilling and spot drilling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 971
EAN / GTIN 7291075450422
Codice del produttore 3404554

Descrizione

Descrizione:

  • Center and Spot Solid Drill Bits
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Cutting Length 0.393″
  • Cutting Length 0.393″
  • Cutting Length 0.393″
  • Cutting Length 0.393″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.312″

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Lunghezza di taglio 0.393″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.312″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.312″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto