MM ECDF200A250-2T12 IC908 Testine in Metallo Duro Intercambiabili MULTI-MASTER per Foratura con Fondo Piano

Codice art.: L24060 738
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per centratura e foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 738
EAN / GTIN 7291075466416
Codice del produttore 3376049

Descrizione

Descrizione:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 20 mm, Protruding Length (LPR) 41 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 20 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 41 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto