RM-MTR-0400-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Codice art.: L24010 88
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24010 88
EAN / GTIN 7291075369120
Codice del produttore 1823064

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4 mm, Lunghezza tagliente (L) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 68 mm, Lunghezza utile (LU) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 3 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 68 mm
  • Lunghezza utile (LU) 40 mm