Vasca di raccolta per fusti da 200 l con griglia metallica, zincata 2X200

Codice art.: 981425 2X200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Capacità di raccolta 220 l
Contenuto fusto 200 l
Altezza 350 mm
Larghezza 865 mm
Profondità 1.245 mm
Numero fusti 2
Portata 760 kg
Peso 31 kg
Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981425 2X200
EAN / GTIN 4250101184024
Codice del produttore 33054

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alle tasche di inforcolamento è possibile trasportare e spostare con facilità le vasche. Trasportare solo vasche vuote
Inforcabile anche con carrello elevatore.

Uso:

Non è consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili.

Norma:

Autorizzazione generale dell’ispettorato all’edilizia del DIBt, Berlino e dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP).