Divisori fessurati bilaterali profondità 24G 75 mm

Codice art.: 951530 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  7.60 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  6.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
558 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 50 mm
Spessore 12 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951530 75
EAN / GTIN 4062406136567

Descrizione

Esecuzione:

Divisori fessurati singoli per la suddivisione dei cassetti. Montaggio senza utensili: i divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. Struttura robusta in plastica, nessun pericolo di lesioni sui bordi in caso di estrazione.

Per:

Profondità utile cassetti 24G.
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
    Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello