Set di 50 lame preincise a settori “longlife”, 18 mm 50

Codice art.: 845019 50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 0.68 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di settori preincisi 8
Numero di lame 50
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 845019 50
EAN / GTIN 2050001962485
Codice del produttore 2011.0500/AB2-1000/SZ

Descrizione

Esecuzione:

Lama dura Lutz® longlife, con tagliente con rivestimento TiN per una minore usura della lama e una durata nettamente superiore. A seconda del materiale da tagliare si moltiplica la durata di 2 − 8 volte.

Taglienti con rivestimento TiN.
Confezione da 50 pezzi in speciale e robusto dispenser di sicurezza.

Per:

Coltello multiuso n. art. 845000845020 e 845025845080.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript