Holzspiralbohrer 20 mm

Codice art.: 795305 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 795305 20
EAN / GTIN 9002696256458
Codice del produttore 013C200200

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich: Zum Bohren von Löchern in alle Arten von Hölzern, verleimte Hölzer sowie MDF und Acrylglas.
Ausführung: Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze, 2 Schneiden und 2 Vorschneidern und 4 Führungsfasen. Optimale Vorschneider in gezogener Ausführung sorgen für das Niederziehen und Durchtrennen der Holzfasern, bevor das Loch gebohrt wird. Die 4 Führungsfasen verhindern das Abweichen des Durchmessers.

Proprietà:

Bohrer-ø: 20 mm
ganze Länge: 200 mm
Spirallänge: 160 mm