Utensile spelacavi a molla universale ErgoStrip® 8-13 mm

Codice art.: 728091 8-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
131 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ErgoStrip
Lunghezza complessiva 135 mm
Per ⌀ cavo 8 mm - 13 mm
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728091 8-13
EAN / GTIN 4003773079927
Codice del produttore 16 95 01 SB

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a pistola dal design multicomponente, per un utilizzo confortevole e una presa sicura.

Uso:

Per la sguainatura rapida e precisa di tutti i cavi tondi e cavi resistenti all’umidità (cavo NYM) di ⌀ 8 - 13 mm, cavo per la trasmissione dati (da CAT 5 a CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) e cavo coassiale di ⌀ 4,8 - 7,5 mm e per la spellatura delle sezioni trasversali di 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 e 4,0 mm2.

Materiale:

Plastica rinforzata con fibra di vetro.