Bit di precisione per esagono,1/4 pollice E 6,3 3 mm

Codice art.: 674242 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
91 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bit Precision
Esagono 3 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674242 3
EAN / GTIN 7610733221233
Codice del produttore E6.210/3

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello