Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenuta esecuzione cromata 1,5 mm

Codice art.: 627128 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezze dei fianchi 90×14 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Funzione di fermo Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3
Superficie cromato
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627128 1,5
EAN / GTIN 4045197954893

Descrizione

Esecuzione:

La nuova sfera di tenuta a scatto in acciaio di grande qualità trattiene in modo sicuro le viti infilate sulla chiave, anche in posizione angolata. Questa funzione di fermo fa di questa chiave un utensile ideale, soprattutto quando si devono inserire e stringere viti in fori ciechi orizzontali, inclinati verso l’alto o verso il basso, oppure profondi.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello