Miniseghetto per lame manuali – con lama bimetallica, 24 denti 300

Codice art.: 580900 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denti / pollice 24
Lunghezza lama 250 mm
Tipo di prodotto Seghetto in metallo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 580900 300
EAN / GTIN 7311518017545
Codice del produttore 208

Descrizione

Esecuzione:

Robusto portalama in metallo leggero pressofuso con facile serraggio della lama. Lunghezza complessiva 330 mm.
Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

Uso:

Per lavorare agevolmente, anche a livello con lame di metallo n. art. 582500582970 in punti stretti di difficile accesso.

Fornitura:

Inclusa lama per sega manuale in bimetallo SANDFLEX®.