{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cubitron™ II | |
Materiale abrasivo | Cubitron™ II | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 115 mm | |
Larghezza disco | 1 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563315 115 | |
Codice del produttore | 7100094902 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disco per troncatura CUBITRON™ II EXTRASOTTILE 115 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 4.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
111 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari |
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Descrizione della forma | diritto | diritto |
Per spessori materiale | 3 ;5 | 3 ;5 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
⌀ Disco | 115 | 115 |