Telecamera da ispezione a batteria GIC120C

Codice art.: 492710 GIC120C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GIC 120 C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Tensione batteria 12 V
Capacità batteria 1,5 Ah
Dimensione display 3,5 pollici
Risoluzione display 320×240 px
⌀ Testa camera 8,5 mm
Lunghezza cavo telecamera 1.200 mm
Peso 0,64 kg
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Endoscopio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492710 GIC120C
EAN / GTIN 3165140817929
Codice del produttore 0601241201

Descrizione

Esecuzione:

  • Display a colori LCD da 127 mm / 5 pollice.
  • Rotazione automatica dell’immagine (funzione “Up is Up”™).
  • Trasmissione di immagini e video direttamente tramite cavo micro USB o scheda microSD.

Telecamera da ispezione compatta a batteria per ispezioni visuali in punti di difficile accesso.

Fornitura:

Inclusa 1x batteria agli ioni di litio da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie, scheda microSD da 32 GB, cavo della telecamera n. 492716 Dim. 1,5, cavo Micro-USB, gancio, magnete, specchio, L-BOXX.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi