Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca 150 mm

Codice art.: 461796 150
(CHF 16.67 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 40.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
348 pezzi in magazzino
  • Norma: EG II
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza 150 mm
Larghezza sezione trasversale 13 mm
Spessore sezione trasversale 0,5 mm
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461796 150
EAN / GTIN 4045197486486

Descrizione

Esecuzione:

In nastro di metallo flessibile inossidabile.
Tacche nitide di colore nero a incisione elettrolitica, cifre su superficie liscia. Facile lettura. Bordi arrotondati per evitare il pericolo di eventuali infortuni.
Bordo superiore e inferiore con scala in 1 mm.