Punta a tracciare diritta in HM HM

Codice art.: 458780 HM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
210 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 152 mm
Tipo di prodotto Punta a tracciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 458780 HM
EAN / GTIN 4062406738518

Descrizione

Esecuzione:

Punta a tracciare in metallo duro con elevata resistenza all’usura. Linea di tracciatura estremamente precisa grazie all’angolo di 30° e alla geometria speciale della punta in metallo duro. Impugnatura esagonale 6 mm. Forma diritta.

Uso:

Particolarmente adatta per la tracciatura su materiali molto duri.