Comparatore digitale 25 mm

Codice art.: 434622 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 47.00 /pz.
  • CHF 94.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 30

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 25,4 mm
Risoluzione commutabile 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Altezza cifre 11 mm
Display retroilluminato si
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,0025 mm
Interfaccia Porta USB
Grado di protezione IP IP 30
Forza di misura ≤ 1,8 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Lunghezza dello stelo 19,5 mm
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 59 mm
Profondità 49,1 mm
Lunghezza 168,5 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Comparatore
Interruttore On/Off si
Corrente nominale 2 A
Tensione nominale 5,9 V

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434622 25
EAN / GTIN 4946368840529

Descrizione

Esecuzione:

Ampio display digitale e analogico supplementare. Adatto per le misurazioni continue grazie al funzionamento con alimentazione di rete.
Punta di contatto con sfera in metallo duro, filettatura M2,5×0,45.

Vantaggi:

  • Interfaccia bidirezionale Digimatic S1.
  • Retroilluminazione LCD rosso/verde per la valutazione visiva della tolleranza GO/±NG.
  • Visualizzazione analogica a barre.
  • Funzione MAX/MIN-RANGE (valore di runout) con una frequenza di 500 scansioni/s.
  • Alimentazione esterna tramite alimentatore AC.
  • Elevata precisione.

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ 2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Fornitura:

Inclusi cavo di collegamento n. art. 497661, alimentatore AC DC 6 V / 2 A (versione CEE tedesca).

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497081, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi