Calibro a corsoio digitale da officina con coltelli posteriori 750 mm

Codice art.: 415350 750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 94.00 /pz.
  • CHF 83.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 750 mm
Lettura 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,06 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Lunghezza dei becchi 150 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 415350 750
EAN / GTIN 4946368124858
Codice del produttore 551-206-10

Descrizione

Esecuzione:

La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e 497100.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi