Punta da centro per macchine CN 20 mm

Codice art.: 231501 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGT 11T3
⌀ Codolo Ds 20 mm
Passaggio interno per LR no
Punta da centro adatta per le forme di inserti 120
Codolo codolo Weldon
Angolo di affilatura 120 grado
Numero taglienti Z 1
⌀ max. foratura d1 17 mm
Profondità di foratura massima l1 5 mm
Lunghezza codolo h 70 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
Tipo inserti 16
Vite inserto 231540_TX15 (2,5 Nm)
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231501 20
EAN / GTIN 4045197644305

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo Weldon.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti