{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatore | 6,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
⌀ Perno guida | 2,5 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 373 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Per dimensione viti | M3 | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Preforatura | 2,5 mm | |
Altezza gradino L1 1° gradino con smusso | 14 mm | |
Angolo di affilatura | 180 grado | |
Tipo di prodotto | Svasatori per sedi di viti |
Codice articolo | 156220 6,5X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087898 |