Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro Inox, codolo cilindrico DIN 6535 HA 13,5 mm

Codice art.: 122685 13,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro INOX
⌀ Nominale DC 13,5 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio VHM
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 56,8 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 77 mm
Lunghezza complessiva L 124 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122685 13,5
EAN / GTIN 4067263005926

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Foratura efficiente particolarmente indicata per l’impiego su acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
Taglienti principali diritti con design ottimizzato per un miglior comportamento di rottura del truciolo. Vani per trucioli di maggiori dimensioni per un’eccellente evacuazione dei trucioli. Elevata resistenza all’usura grazie al substrato in metallo duro di ultima generazione e al rivestimento resistente alle alte temperature.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 122686.
Ordinare le forme HE: con n. art. 122687.

Download & documenti

Della stessa serie "Pro INOX" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello