Punta elicoidale con 3 superfici di serraggio in HSS-E 1 mm

Codice art.: 114001 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.15 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  3.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 10,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 12 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm
⌀ Codolo Ds 1 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114001 1
EAN / GTIN 4045197764874

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
40
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente stabile e robusto grazie al diametro del nocciolo rinforzato. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte con codolo cilindrico, senza superfici di serraggio
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello