{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 1,6 mm | |
Per ⌀ pezzo | 10 − 15 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
s − 0,1 | 3,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 35 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111200 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197884381 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Punta da centro in HSS-E A con piano 1,6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 8.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
98 pezzi in magazzino
CHF 4.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 3.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 7.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Per ⌀ pezzo | 10 − 15 | 10 − 15 | 10 − 15 | 10 − 15 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Angolo di svasatura | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ Codolo Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |