Casco di protezione uvex pronamic alpine YELLOW

Codice art.: 097837 YELLOW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Proprietà del casco: Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà del casco Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
Denominazione originale prodotto pronamic alpine hi-viz, giallo
Colore giallo
Dimensione 53 cm - 63 cm
Materiale elmetto ABS
Peso 490 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097837 YELLOW
EAN / GTIN 4031101959887
Codice del produttore 9735130

Descrizione

Esecuzione:

Questo casco multifunzione sportivo unisce i requisiti richiesti da un casco di protezione per uso industriale con le caratteristiche di un casco per arrampicate. Pronamic è sinonimo di protezione (protection) e dinamica (dynamic) di livello eccellente. Pratica regolazione della larghezza tramite rotella gommata. Regolazione graduale dei componenti interni per una vestibilità ottimale. Ampie aperture di ventilazione posizionate ai lati del casco. Vasta gamma di elementi di montaggio per eventuali accessori specifici come protezioni per il viso, occhiali di protezione e lampada frontale. Elmetto in ABS leggero e resistente. Resistente alle basse temperature fino a -30 °C.
  • Cinghia a 4 punti
  • Attacco Euroslot da 30 mm
  • Fascia tergisudore in PU
  • Proteggi nuca ribassato
  • Con tappo a vite

Uso:

Manutenzione, realizzazione di impalcature, ingegneria della manutenzione, montaggio, lavori in altezza e di salvataggio.

Norma:

DIN EN 12492

Nota:

Sottogola a 4 punti di attacco a norma EN 12492 (n. art. 9790351) incluso nella dotazione di serie, mentoniera a norma EN 397 (n. art. 9790021) disponibile come accessorio acquistabile separatamente.