Lima a nastro a batteria M12FBFL10

Codice art.: 077717 M12FBFL10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima a nastro
Denominazione originale prodotto M12 FBFL10
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Campo del numero di giri 0 - 14.500
Velocità nastro 0 m/min - 1.110 m/min
Larghezza nastro di tela abrasiva 10 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 330
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Peso 1 kg
Vibrazione massima a norma EN 2,16 m/s2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077717 M12FBFL10
EAN / GTIN 4058546412432

Descrizione

Esecuzione:

Lima a nastro a batteria estremamente leggera (solo 1,0 kg oppure 1,1 kg con una batteria da 2 Ah) per lavorare senza alcuna fatica.
  • Due modalità di velocità + regolatore variabile del numero di giri.
  • La corsa inversa consente all’utente di selezionare l’orientamento del nastro per controllare la direzione delle scintille / dei trucioli.
  • Testa regolabile a 360° senza l’ausilio di utensili.
  • La possibilità di utilizzo con una sola mano permette di lavorare in aree strette ed è la soluzione ideale per i lavori sopratesta.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073814.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori